Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP12070 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 64-120 - PP12070

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP12070 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 64-120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 130 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684907

Artikelnummer

ETLPP12070

Herstellernummer

PP12070

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

130 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

60 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

160 mm

Nennquerschnitt:

630...1000 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Calotta preformata termorestringente per terminazione cavi unipolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante Idonea per isolamento di teste cavo unipolare fino a 0,6/1 kV; Sigillatura e protezione delle terminazioni dei cavi durante il trasporto o la posa. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.