ETELEC ITALIA SPA - ETLPP10045 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 45-90 - PP10045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 45 mm
Packung
3 ST
EAN
8033501684891
Artikelnummer
ETLPP10045
Herstellernummer
PP10045
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
160 mm
Nennquerschnitt:
500...800 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


