ETELEC ITALIA SPA - ETLPP03515 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 16-35 - PP03515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Packung
3 ST
Produktserien
CTC
EAN
8033501684860
Artikelnummer
ETLPP03515
Herstellernummer
PP03515
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
90 mm
Nennquerschnitt:
70...300 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


