Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPP00104 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 4-8 BT - PP00104

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPP00104 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 4-8 BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm

  • Mit Innenkleber - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8033501684846

Artikelnummer

ETLPP00104

Herstellernummer

PP00104

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4 mm

Mit Innenkleber:

ja

Nennquerschnitt:

2.5...10 mm²

Halogenfrei:

ja

Gesamtlänge nach Schrumpf:

40 mm

Schrumpfrate:

3:1

Bedruckbar:

nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Calotte preformate termorestringenti per terminazione cavi unipolari bassa tensione poliolefina con sigillante termofusibile per Isolamento di teste cavi unipolari bassa tensione fino a 0,6/1kV e la sigillatura e protezione delle terminazioni dei cavi durante il trasporto o la posa