ETELEC ITALIA SPA - ETLPA2521 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 252/95 - H 450 - PA2521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 252 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 95 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8033712908892
Artikelnummer
ETLPA2521
Herstellernummer
PA2521
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
252 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
95 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
450 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


