Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1501 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 150/60 - H 450 - PA1501

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1501 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 150/60 - H 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 150 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712902425

Artikelnummer

ETLPA1501

Herstellernummer

PA1501

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

150 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

60 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

450 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie