Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1121 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 125/60 - H 450 - PA1121

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1121 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 125/60 - H 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 125 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712902418

Artikelnummer

ETLPA1121

Herstellernummer

PA1121

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

125 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

60 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

450 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie