ETELEC ITALIA SPA - ETLPA0801 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 90/25 - H 450M - PA0801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 90 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8033712902401
Artikelnummer
ETLPA0801
Herstellernummer
PA0801
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
90 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
450 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


