Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLOM0242 ARTICOLO PROMOZIONALE ETELEC - OM0242

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLOM0242 ARTICOLO PROMOZIONALE ETELEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Akkuschrauber - 0

  • Stromversorgung - gemischt

  • Gesamtzahl der Maschinen - 1

  • Mit Ladestation - nein

  • Verpackung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8052211710607

Artikelnummer

ETLOM0242

Herstellernummer

OM0242

Hersteller

ETL

Anzahl der Akkuschrauber:

0

Stromversorgung:

gemischt

Gesamtzahl der Maschinen:

1

Mit Ladestation:

nein

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Bohrmaschinen:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Schleifer:

0

Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Sägeblätter:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Bits gesamt:

0

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Articolo promozionale etelec. Tutto il meglio della new technology e del new trend per incoraggiare il tuo impegno e accrescere il tuo business.