Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8515 NASTRO ISOLANTE MARRONE15MMX10MX0.15MM - NA8515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 10 m

Packung

  • 100 ST

EAN

8053323906025

Artikelnummer

ETLNA8515

Herstellernummer

NA8515

Hersteller

ETL

Farbe:

braun

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...105 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Wasserdicht:

ja

Von Hand abreißbar:

ja

Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad uso professionale per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale