Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8219 NASTRO ISOLANTE GRIGIO 19MMX25MX0.15MM - NA8219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323905677

Artikelnummer

ETLNA8219

Herstellernummer

NA8219

Hersteller

ETL

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...105 °C

Stärke:

0.15 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Vulkanisierend:

nein

Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad uso professionale per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale