Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8115 NASTRO ISOLANTE BLU 15MMX10MX0.15MM - NA8115

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - blau

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8053323905820

Artikelnummer

ETLNA8115

Herstellernummer

NA8115

Hersteller

ETL

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...105 °C

Stärke:

0.15 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Vulkanisierend:

nein

Nastri adesivi isolanti in PVC certificati IMQ ad uso professionale per isolamento, protezione ed identificazione di connessioni elettriche, di giunzioni e cavi di bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Per l'utilizzo in tutti i settori della impiantistica elettrica civile ed industriale