ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4923 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 38X9.1X0.75 - NA4923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 38 mm
Werkstoff - EPR
Stärke - 0.75 mm
Länge - 9.1 m
Packung
6 ST
EAN
8033712908021
Artikelnummer
ETLNA4923
Herstellernummer
NA4923
Hersteller
ETL
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Werkstoff:
EPR
Stärke:
0.75 mm
Länge:
9.1 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40...100 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja
Magnetisch:
nein
Wasserdicht:
ja
Von Hand abreißbar:
ja


