Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4815 NASTRO ISOLANTE 15MMX10MX0.15MM GIALLO - NA4815

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8033712906485

Artikelnummer

ETLNA4815

Herstellernummer

NA4815

Hersteller

ETL

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...105 °C

Stärke:

0.15 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Vulkanisierend:

nein

Nastro adesivo in PVC autoestinguente dalle eccellenti caratteristiche di isolamento elettrico per impieghi fino a 105°C. • Buona resistenza all'abrasione, corrosione ed umidità • Elevata rigidità dielettrica • Temperatura di esercizio da 0°C a 105°C • Conforme alla norma CEI EN 60454-3-1