Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4723 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 19X9.1X0.75 - NA4723

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4723 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 19X9.1X0.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908069

Artikelnummer

ETLNA4723

Herstellernummer

NA4723

Hersteller

ETL

Breite:

19 mm

Werkstoff:

EPR

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Länge:

9.1 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...100 °C

Stärke:

0.75 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Vulkanisierend:

nein

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR per la protezione e l’isolamento di qualsiasi superficie o conduttore fino a 132 kV.• Eccellenti proprietà elettriche e fisiche con un alto livello di stabilità sotto ogni condizione di utilizzo.• Il nastro si amalgama rapidamentequando applicato senza l’utilizzo di calore o pressione esterna.• Compatibile con un vasta tipologia di gomme e plastiche per l’isolamento dei cavi quali ad esempio polietilene, PVC, butile e neoprene.• Temperatura di esercizio da –40°C a +100°C.

ETELEC ITALIA SPA

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie