Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4623 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 19X9.1X0.50 - NA4623

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLNA4623 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EPR 19X9.1X0.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Stärke - 0.5 mm

  • Länge - 9.1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908052

Artikelnummer

ETLNA4623

Herstellernummer

NA4623

Hersteller

ETL

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

EPR

Stärke:

0.5 mm

Länge:

9.1 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...100 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Magnetisch:

nein

Wasserdicht:

ja

Von Hand abreißbar:

ja

Nastro adesivo isolante autoagglomerante in EPR per isolamento elettrico e protezione di conduttori, superfici, cavi e connessioni elettriche in generale fino a 69 kV. Compatibile con un?ampia tipologia di gomme e plastiche per l?isolamento dei cavi (polietilene, PVC, butile, neoprene)

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie