Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMP2200 GEL BICOMPONENTE ISOLANTE TRASPARENTE 2L - MP2200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - nein

  • Nettogewicht - 2000 g

Packung

  • 6 ST

EAN

8033712908458

Artikelnummer

ETLMP2200

Herstellernummer

MP2200

Hersteller

ETL

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

nein

Nettogewicht:

2000 g

Gel bicomponente riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature. Crystalgel e' indicato quando e' necessario mantenere la visibilita' della connessione e del contenuto della cassetta di derivazione. Ideale per isolamento di connessione elettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1kV).