Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMJBF222 BOX IN GEL SHELLBOX FLAT 222 + CONNETTOR - MJBF222

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2...4 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.2...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323900627

Artikelnummer

ETLMJBF222

Herstellernummer

MJBF222

Hersteller

ETL

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.2...4 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0.2...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

2

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

3...5 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

3...5 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve compatti WAGO. Protezione da acqua ed agenti atmosferici grazie al gel, che assicura un grado di protezione IPX8 in un dispositivo ancora piu' compatto, grazie all?utilizzo dei connettori Wago serie 221. Dimensioni extra-compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione