Startseite
Nicht mehr in Produktion

ETELEC ITALIA SPA - ETLMJB323 BOX IN GEL SHELLBOX 323 + CONNETTORI - MJB323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Typ - Parallelabzweig

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 6

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.2...4 mm²

Packung

  • 12 ST

EAN

8058774265493

Artikelnummer

ETLMJB323

Herstellernummer

MJB323

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Typ:

Parallelabzweig

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

6

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0.2...4 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.2...4 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

3...5 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

3...5 mm

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve Spingbox. Dimensioni compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione