ETELEC ITALIA SPA - ETLMJB113 BOX IN GEL SHELLBOX 113 + CONNETTORI - 2 - MJB113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2...4 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.2...4 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8058774264403
Artikelnummer
ETLMJB113
Herstellernummer
MJB113
Hersteller
ETL
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.2...4 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.2...4 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
3...5 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
3...5 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
sonstige


