ETELEC ITALIA SPA - ETLLDJ01 GIUNTO GEL LEDJOY IP68 IN LINEA+CONNETTO - LDJ01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5...1.5 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.5...1.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8058774266766
Artikelnummer
ETLLDJ01
Herstellernummer
LDJ01
Hersteller
ETL
Typ:
Durchgangsabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.5...1.5 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.5...1.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
5...9 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
5...9 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


