ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1074 FASCETTE FISSATUBO + TASSELLI IN OMAGGIO - KT1074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 170 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - grau
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053323904205
Artikelnummer
ETLKT1074
Herstellernummer
KT1074
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
170 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
grau
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
40...80 °C
Montagetemperatur:
40...80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Dübel
Bündeldurchmesser:
12...35 mm
VG-Zulassung:
nein
Detektierbar:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2