ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1067 MORSETTI A CAPPUCCIO KIT + OMAGGIO INCLU - KT1067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 1
Nennstrom - 24 A
Farbe - sonstige
Nennspannung - 450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 1.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8053323904182
Artikelnummer
ETLKT1067
Herstellernummer
KT1067
Hersteller
ETL
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
1
Nennstrom:
24 A
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1.5...2.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
3.4...4.1 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...2.5 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein


