Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1064 GUAINA TERMORESTRINGENTE KIT 5PZ + PHON - KT1064

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1064 GUAINA TERMORESTRINGENTE KIT 5PZ + PHON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774267015

Artikelnummer

ETLKT1064

Herstellernummer

KT1064

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaine termorestringenti in dispenser basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici. Kit completo di termosoffiatore elettrico 2000W portatile INCLUSO