ETELEC ITALIA SPA - ETLJC0003 JCBT-03 GIUNTO TERMOR. A CERNIERA 1 KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...50 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...25 mm²
Ausführung - Warmschrumpf
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8033501684839
Artikelnummer
ETLJC0003
Herstellernummer
JC0003
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
25...50 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...25 mm²
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
23...35 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
7...35 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige




