Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTRC14 TAPPETINO SCALDANTE 14M 225 W/M2 - HTRC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - ja

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Leistung - 225 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712907611

Artikelnummer

ETLHTRC14

Herstellernummer

HTRC14

Hersteller

ETL

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

ja

Anschlussspannung:

230...230 V

Leistung:

225 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

sonstige

Fläche:

7 m²

Anschlussleistung:

1575...1575 W

Breite:

500 mm

Heizleiterbelastung:

15 W/m

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

14000 mm

Mit Regler:

nein

Geeignet für Feuchträume:

ja

Widerstand:

0 Ohm

Stärke:

0 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

3

Länge der Kaltleiter:

5000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

ja

I cavi scaldanti a potenza costante sono composti da "tratti riscaldanti", che erogano una potenza predeterminata e costante. La coppia di conduttori paralleli e' rivestita di una guaina isolante, sulla quale e' avvolto un filamento resistivo, collegato alternativamente ai conduttori in corrispondenza di opportune interruzioni della guaina, in modo da ottenere il tratto di resistenza parallelo a potenza costante. Il cavo e' generalmente attivato da un interruttore azionato da un termostato. I sistemi scaldanti a potenza costante (cavi ovvero tappetini realizzati con cavi disposti a serpentina) costituiscono una soluzione semplice ed economica per la protezione antigelo ed il tracciamento di piccole tubazioni, serbatoi, o marciapiedi e rampe carrabili.

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie