ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC50H CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 50W/M - HTC50H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - sonstige
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 300 m
Heizleistung - 50 W/m
Packung
10 M
EAN
8033712906805
Artikelnummer
ETLHTC50H
Herstellernummer
HTC50H
Hersteller
ETL
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
sonstige
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
300 m
Heizleistung:
50 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
14.5 mm
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Dauerleistung:
nein
Selbstbegrenzend:
nein
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie