Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC45FF CAVO SCALDANTE FLUOROPOLIMERO 45W/M - HTC45FF

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC45FF CAVO SCALDANTE FLUOROPOLIMERO 45W/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 120 °C

  • Heizleistung - 45 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8053323900924

Artikelnummer

ETLHTC45FF

Herstellernummer

HTC45FF

Hersteller

ETL

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

120 °C

Heizleistung:

45 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

12.5 mm

Breite:

5.5 mm

Länge:

50 m

Farbe:

gelb

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Nei cavi scaldanti autoregolanti la coppia di conduttori paralleli ? immersa in una matrice semiconduttiva, realizzata con materiali che hanno la caratteristica di variare in ogni punto la conducibilita' elettrica in funzione della temperatura. Nei tratti a temperatura inferiore, la conducibilita' della matrice aumenta, determinando un maggiore passaggio di corrente e quindi una maggiore potenza erogata in quel tratto di cavo. Nei tratti a temperatura maggiore invece, la conducibilita' della matrice diminuisce, riducendo la corrente assorbita e quindi la potenza erogata in quel tratto di cavo. La potenza erogata dal cavo si regola dunque automaticamente in base alla temperatura esterna, ottimizzando cosi' il consumo energetico, aspetto rilevante nel casodi impianti di grandi dimensioni. L'eventuale termostato provvede soltanto all'accensione ed allo spegnimento complessivo dell'impianto.