ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC33HX CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 33W/M ATEX - HTC33HX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 33 W/m
Abschirmung - Geflecht
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 M
Produktserien
EAN
8053323900191
Artikelnummer
ETLHTC33HX
Herstellernummer
HTC33HX
Hersteller
ETL
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
33 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
12.8 mm
Breite:
6.3 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Cavo scaldante autoregolante fino a 85 ºC per applicazioni industriali di protezione antigelo di tubazioni, riscaldamento o mantenimento della temperatura di processo di tubazioni, vasche e serbatoi. Certificato per l’utilizzo in atmosfere potenzialmenteesplosive (ATEX II GB). CARATTERISTICHE: • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) • Marcatura CE. APPLICAZIONI: • Applicazioni industriali di protezione antigelo di tubazioni, e riscaldamento o mantenimento della temperatura di processo di tubazioni, vasche e serbatoi fino a 85 ºC • Certificato per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX II 2 GD). Classificazione IECEx (CEI EN IEC 60079) Ex eb IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T85ºC Db. Classificazione ATEX Ex II 2 GD. Approvato FM Class I, Div 2, Group A, B, C, D – Class II, Div 1, Group E, F, G


