ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC33H CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 33W/M - HTC33H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 33 W/m
Abschirmung - Geflecht
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 M
EAN
8033712905761
Artikelnummer
ETLHTC33H
Herstellernummer
HTC33H
Hersteller
ETL
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
33 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
13.5 mm
Breite:
6.5 mm
Länge:
300 m
Farbe:
grau
Anwendung:
sonstige
Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per sbrinamento e scioglimento di neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne caplestabili o carrabili. CARATTERISTICHE: • Colore rivestimento esterno: grigio • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) •Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas


