ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC30FF CAVO SCALDANTE FLUOROPOLIMERO 30W/M - HTC30FF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 120 °C
Heizleistung - 30 W/m
Abschirmung - Geflecht
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 M
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
120 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
12.5 mm
Breite:
5.5 mm
Länge:
50 m
Farbe:
gelb
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Cavo scaldante autoregolante per applicazioni industriali di protezione antigelo di tubazioni, e riscaldamento o mantenimento della temperatura di processo di tubazioni, vasche e serbatoi fino a 195 ºC (classe T3). Idoneo per l’utilizzo in ambienti con presenza di sostanze chimiche organiche o corrosive e per l’utilizzo in processi ad alta temperatura (ad es. lavaggi con vapore). CARATTERISTICHE: • Elevata resistenza agli agenti chimici • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) • Marcatura CE. APPLICAZIONI: • Applicazioni industriali di protezione antigelo di tubazioni, e riscaldamento o mantenimento della temperatura di processo di tubazioni, vasche e serbatoi fino a 195 ºC • Idoneo per l’utilizzo in ambienti con presenza di sostanze chimiche organiche o corrosive • Idoneo per l’utilizzo in processi ad alta temperatura (ad es. lavaggi con vapore)


