Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC26PX CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 26W/M ATEX - HTC26PX

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC26PX CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 26W/M ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 50 m

  • Heizleistung - 26 W/m

Packung

  • 10 M

EAN

8053323900177

Artikelnummer

ETLHTC26PX

Herstellernummer

HTC26PX

Hersteller

ETL

Kabeltyp:

2-adrig

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

50 m

Heizleistung:

26 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

12.8 mm

Abschirmung:

Geflecht

Breite:

6.3 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

schwarz

Dauerleistung:

nein

Selbstbegrenzend:

nein

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

verzinnt

Nei cavi scaldanti autoregolanti la coppia di conduttori paralleli e' immersa in una matrice semiconduttiva, realizzata con materiali che hanno la caratteristica di variare in ogni punto la conducibilita' elettrica in funzione della temperatura. Nei tratti a temperatura inferiore, la conducibilita' della matrice aumenta, determinando un maggiore passaggio di corrente e quindi una maggiore potenza erogata in quel tratto di cavo. Nei tratti a temperatura maggiore invece, la conducibilita' della matrice diminuisce, riducendo la corrente assorbita e quindi la potenza erogata in quel tratto di cavo. La potenza erogata dal cavo si regola dunque automaticamente in base alla temperatura esterna, ottimizzando cosi' il consumo energetico, aspetto rilevante nel caso di impianti di grandi dimensioni. L'eventuale termostato provvede soltanto all'accensione ed allo spegnimento complessivo dell'impianto.

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie