ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC18S CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 18W/M COMPA - HTC18S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 85 °C
Heizleistung - 18 W/m
Abschirmung - Geflecht
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 M
EAN
8033712906225
Artikelnummer
ETLHTC18S
Herstellernummer
HTC18S
Hersteller
ETL
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
85 °C
Heizleistung:
18 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
7.3 mm
Breite:
5.3 mm
Länge:
300 m
Farbe:
rot
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Cavo scaldante autoregolante compatto fino a 85 ºC per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas. CARATTERISTICHE: • Dimensioni compatte • Colore rivestimento esterno: Rosso • Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas


