Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC16PX CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 16W/M ATEX - HTC16PX

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC16PX CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 16W/M ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 16 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 10 M

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

16 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

12.8 mm

Breite:

6.3 mm

Länge:

50 m

Farbe:

schwarz

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 ºC per applicazioni industriali di protezione antigelo di tubazioni, riscaldamento o mantenimento della temperatura di processo di tubazioni, vasche e serbatoi. Certificato per l’utilizzo in atmosfere potenzialmenteesplosive (ATEX II GB). CARATTERISTICHE: • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) • Marcatura CE. APPLICAZIONI: • Applicazioni industriali di protezione antigelo di tubazioni, e riscaldamento o mantenimento della temperatura di processo di tubazioni, vasche e serbatoi fino a 85 ºC • Certificato per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX II 2 GD). Classificazione IECEx (CEI EN IEC 60079) Ex eb IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T85ºC Db. Classificazione ATEX Ex II 2 GD. Approvato FM Class I, Div 2, Group A, B, C, D – Class II, Div 1, Group E, F, G