ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC15P CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 15W/M - HTC15P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Länge - 300 m
Heizleistung - 15 W/m
Packung
1 M
EAN
8033712905747
Artikelnummer
ETLHTC15P
Herstellernummer
HTC15P
Hersteller
ETL
Kabeltyp:
2-adrig
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Länge:
300 m
Heizleistung:
15 W/m
Nennspannung:
230 V
Höhe:
13 mm
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
6.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Dauerleistung:
nein
Selbstbegrenzend:
nein
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie


