Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC10P CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 10W/M - HTC10P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8033712905723

Artikelnummer

ETLHTC10P

Herstellernummer

HTC10P

Hersteller

ETL

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

11.5 mm

Breite:

6.3 mm

Länge:

300 m

Farbe:

grau

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali), di tetti, grondaie e pluviali. CARATTERISTICHE: • Colore rivestimento esterno: grigio • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) • Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas