Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLHL1610 RISCALDATORE AIR-ON + DISPLAY 2000 W - HL1610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2000 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Luftstromregulierung - Stufen

  • Betriebstemperatur - 450...650 °C

  • Maschinengewicht - 1 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712903545

Artikelnummer

ETLHL1610

Herstellernummer

HL1610

Hersteller

ETL

Nennleistungsaufnahme:

2000 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Luftstromregulierung:

Stufen

Betriebstemperatur:

450...650 °C

Maschinengewicht:

1 kg

Versorgungsspannung:

210...240 V

Mit Temperaturanzeige:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Luftmenge:

550 l/min

Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

1 dB(A)

Länge:

195 mm

Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

1 dB(A)

Breite:

70 mm

Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):

1 dB

Höhe:

260 mm

Termosoffiatore portatile elettrico con display Air?on per l'installazione di guaine e accessori termorestringenti. Pulsanti e display LCD di regolazione della temperatura. Temperatura del flusso d?aria: 50-450/650 gradi. Flusso d?aria regolabile su 2 livelli: 250 oppure 550 l/min. Bocchetta di riduzione inclusa

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie