ETELEC ITALIA SPA - ETLHL1606 RISCALDATORE AIR-ON 2000 W - HL1606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Luftstromregulierung - Stufen
Betriebstemperatur - 350...550 °C
Maschinengewicht - 0.8 kg
Packung
1 ST
EAN
8058774262928
Artikelnummer
ETLHL1606
Herstellernummer
HL1606
Hersteller
ETL
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Luftstromregulierung:
Stufen
Betriebstemperatur:
350...550 °C
Maschinengewicht:
0.8 kg
Versorgungsspannung:
210...240 V
Mit Temperaturanzeige:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Luftmenge:
550 l/min
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
1 dB(A)
Länge:
200 mm
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
1 dB(A)
Breite:
60 mm
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
1 dB
Höhe:
260 mm


