ETELEC ITALIA SPA - ETLGT7132 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTI UMIDITA 32 - GT7132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
8033501685157
Artikelnummer
ETLGT7132
Herstellernummer
GT7132
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.2 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2.54 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
50...185 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


