ETELEC ITALIA SPA - ETLGT7019 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTI UMIDITA 19 - GT7019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Packung
5 ST
EAN
8033501685072
Artikelnummer
ETLGT7019
Herstellernummer
GT7019
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
25...95 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2.25 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein