ETELEC ITALIA SPA - ETLGT6102 GUAINA TERMORESTRINGENTE 102/51 BLU BOBI - GT6102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm
Packung
15 M
EAN
8033501688660
Artikelnummer
ETLGT6102
Herstellernummer
GT6102
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


