Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT5102 GUAINA TERMORESTRINGENTE 102/51 VERDE BO - GT5102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 102 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 51 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 15 M

EAN

8033501688103

Artikelnummer

ETLGT5102

Herstellernummer

GT5102

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

102 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

51 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti in bobina a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici