ETELEC ITALIA SPA - ETLGT5095 GUAINA TERMORESTRINGENTE 9.5/4.8 VERDE B - GT5095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Packung
75 M
EAN
8033501688172
Artikelnummer
ETLGT5095
Herstellernummer
GT5095
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Länge:
75 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein