ETELEC ITALIA SPA - ETLGT5076 GUAINA TERMORESTRINGENTE 76/38 VERDE BOB - GT5076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Packung
15 M
EAN
8033501688110
Artikelnummer
ETLGT5076
Herstellernummer
GT5076
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1.27 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


