ETELEC ITALIA SPA - ETLGT50060 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTIFIAMMA 60/2 - GT50060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 60 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8033501685935
Artikelnummer
ETLGT50060
Herstellernummer
GT50060
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
60 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Länge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
-55...250 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein