ETELEC ITALIA SPA - ETLGT50032 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTIFIAMMA 32/1 - GT50032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501685911
Artikelnummer
ETLGT50032
Herstellernummer
GT50032
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.5 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Betriebstemperatur:
-55...250 °C
Nennquerschnitt:
70...240 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


