ETELEC ITALIA SPA - ETLGT50016 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTIFIAMMA 16/5 - GT50016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501685898
Artikelnummer
ETLGT50016
Herstellernummer
GT50016
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.5 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...250 °C
Nennquerschnitt:
10...95 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


