ETELEC ITALIA SPA - ETLGT50008 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTIFIAMMA 8/3 - GT50008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501685300
Artikelnummer
ETLGT50008
Herstellernummer
GT50008
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.5 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...250 °C
Nennquerschnitt:
2.5...16 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


