Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41250 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 257/97 - GT41250

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41250 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 257/97

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 250 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 98 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685225

Artikelnummer

ETLGT41250

Herstellernummer

GT41250

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

250 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

98 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

1.7 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente con cerniera in barre da 1 metro ad alto spessore - con sigillante. Poliolefina reticolata. Alto spessore di parete. Con sigillante termofusibile. Rapporto di restringimento 3:1. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Ottima flessibilità. Fornita in barre da 1 m. Colore nero. Elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Applicabile anche su parti con forti variazioni di diametro.