Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41198 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 203/50 - GT41198

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41198 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 203/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 198 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 55 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685218

Artikelnummer

ETLGT41198

Herstellernummer

GT41198

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

198 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

55 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

2.1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente con cerniera in barre da 1 metro ad alto spessore - con sigillante. Poliolefina reticolata. Alto spessore di parete. Con sigillante termofusibile. Rapporto di restringimento 3:1. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Ottima flessibilità. Fornita in barre da 1 m. Colore nero. Elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Applicabile anche su parti con forti variazioni di diametro.